Messzylinder
500 ml, 5 ml, 390 mm, 2,5 ± ml
Artikelnr. 612-3365
Anbieter: HIRSCHMANN
Springe zu:
Product Details & Documents
DURAN® Borosilikatglas 3.3, hohe Form, Klasse A.
- Justiert auf "ln“, Konformitätsbescheinigt (DE-M gekennzeichnet), mit datierter Chargenkennung; entsprechendes Chargen-Kablibibrierzertifikat im Internet unter www,hirschmann.de kostenlos erhältlich
- Standfuß und Schutzkragen aus PP, mit Ausguss
- Hauptpunkte-Ringteilung, kontrastreich blau graduiert
DIN EN ISO 4788
Zertifizierung: DIN EN ISO 4788
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerHirschmann brochure EM-Techcolor -volumetric glassware-
Produktliteratur
Spezifikationen
- Kapazität:500 ml
- Höhe:390 mm
- Seq:06
- Teilung:5 ml
- Toleranz:2,5 ± ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



