Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Messzylinder | Avantor

Messzylinder

10 ml, 0,2 ml, 140 mm, 0,1 ± ml
Artikelnr. 612-3360
Anbieter:   HIRSCHMANN
Messzylinder
Artikelnr. 612-3360
Anbieter:  HIRSCHMANN
Messzylinder
Messzylinder

10 ml, 0,2 ml, 140 mm, 0,1 ± ml

Preis
21,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2 ST
Product Details & Documents

DURAN® Borosilikatglas 3.3, hohe Form, Klasse A.

  • Justiert auf "ln“, Konformitätsbescheinigt (DE-M gekennzeichnet), mit datierter Chargenkennung; entsprechendes Chargen-Kablibibrierzertifikat im Internet unter www,hirschmann.de kostenlos erhältlich
  • Standfuß und Schutzkragen aus PP, mit Ausguss
  • Hauptpunkte-Ringteilung, kontrastreich blau graduiert

DIN EN ISO 4788

Zertifizierung: DIN EN ISO 4788

Spezifikationen
  • Kapazität:
    10 ml
  • Höhe:
    140 mm
  • Seq:
    01
  • Teilung:
    0,2 ml
  • Toleranz:
    0,1 ± ml