Labormäntel, PP, Einweg
mit Taschen, Weiß, XL
113-0670
Einweg-Labormantel aus PP mit Kragen. Eine Version verfügt über zwei Taschen.
- Druckknopfverschluss
- Gerade Bündchen
- Ungewebtes Material
Stärke: 40 g/m²
Farbe: weiß
- Konfektionsgröße:XL
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:mit Taschen
- Taschen:Mit Taschen
- Cat. No.:113-0670
- Verschlussart:Druckknöpfe
- Einsatzbereiche / Verwendung:Labor
- Geschlecht:Unisex
- Gewicht:40 g/m²



