Kernthermometer, testo 905
Einstechthermometer, testo 905-T1, −50…+350 °C, ±1 °C (−50...+99,9 °C)
±1 % von mV (verbleibender Bereich), 0,1 °C, 200L×3Ø mm, Punkt 4L mm , 70×40×270 mm, 80 g
±1 % von mV (verbleibender Bereich), 0,1 °C, 200L×3Ø mm, Punkt 4L mm , 70×40×270 mm, 80 g
Catalog # 620-3313
Supplier: Testo
Jump to:
Product Details & Documents
Mini-Thermometer (Einstech- und Oberflächenmessung) mit drehbarer Anzeige
- Einfach zu bedienen
- Professioneller industrieller Messfühler (Thermoelement Typ K)
- Automatische Abschaltfunktion
- Drehbare Anzeige für leichte Ablesbarkeit der Werte
The testo 905 is a fast mini thermometer with a broad measuring range. The 905-T1 has a professional industrial sensor (thermocouple K-type), which has an excellent level of accuracy, especially in the upper measuring range. The sprung, wide thermocouple measuring head of the 905-T2 guarantees a very quick reaction time, and high accuracy level since it always lies flat on the uneven surface of the object being measured.
* Temperatur bis zu 500 °C - kurzzeitig.
Delivery information: Mit Befestigungsclip und CR 2032 3 V Batterie für ca. 150 Stunden Betriebsdauer.
Specifications
- Messbereich:−50…+350 °C
- Auflösung:0,1 °C
- Gewicht:80 g
- Bezeichnung:Einstechthermometer, testo 905-T1
- B×T×H:70×40×270 mm
- Genauigkeit:±1 °C (−50...+99,9 °C)
±1 % von mV (verbleibender Bereich) - Fühler:200L×3Ø mm, Punkt 4L mm
- Cat. No.:620-3313
- Akku-Typ:3 AAA Mikro-Batterien
- Batterielebensdauer:1000 h
- Display:LCD



