Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Schalen | Avantor

Schalen

Rechteckig, 804 ml, - mm, 135×203×40 mm
Artikelnr. 216-1565
Anbieter:   Novelis
Schalen
Artikelnr. 216-1565
Anbieter:  Novelis
Schalen
Schalen

Rechteckig, 804 ml, - mm, 135×203×40 mm

Preis
1 270,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents

Aluminium.

  • Ölfrei
  • Wiederverwertbar

Universalschalen für eine Vielzahl von Anwendungen.

Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    - mm
  • Kapazität:
    804 ml
  • Bezeichnung:
    Rechteckig
  • Seq:
    07
  • B×T×H:
    135×203×40 mm