Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Whatman Antibiotika-Testblättchen

Antibiotika-Testscheiben, Ø 9 mm, 1.000
  710-0635
Whatman Antibiotika-Testblättchen
  710-0635
 :  
Whatman Antibiotika-Testblättchen
Whatman Antibiotika-Testblättchen

Antibiotika-Testscheiben, Ø 9 mm, 1.000

 :  
 
244,00 €
   
1 * 1.000 ST
 

Zur Bestimmung des Erregers von Infektionskrankheiten und zur Überprüfung der Empfindlichkeit gegenüber Antibiotika und Chemotherapeutika in vitro mittels der Methode zur Hemmzonenbestimmung. Das Antibiogramm ermöglicht eine rationale und selektive Chemotherapie. Die Testblättchen werden mit Chemotherapeutika beschichtet, auf den beimpften Nähragar gelegt und inkubiert. Die Größe der Hemmzone ist ein Maß für die Wirksamkeit der Substanzen.

  • Einheitlich dicke, weiche Scheiben zur Absorption von Testlösungen in Antibiotikatests
  • 440 g/m² und 920 µm

Das Antibiogramm ermöglicht eine rationale und selektive Chemotherapie. Die Testblättchen können mit Chemotherapeutika beschichtet, auf den beimpften Nähragar gelegt und inkubiert werden. Die Größe der Hemmzone ist ein Maß für die Wirksamkeit der Substanzen.

 :

 :

 :

 :

 :

 :

 

 

 

  • VE:
    1.000
  • Bezeichnung:
    Antibiotika-Testscheiben, Ø 9 mm

 

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.