Schalen
Rechteckig, 1640 ml, - mm, 133×247×70 mm
Artikelnr. 216-1562
Anbieter: Novelis
Springe zu:
Product Details & Documents
Aluminium.
- Ölfrei
- Wiederverwertbar
Universalschalen für eine Vielzahl von Anwendungen.
Spezifikationen
- Ext.Ø:- mm
- Kapazität:1640 ml
- Bezeichnung:Rechteckig
- Seq:03
- B×T×H:133×247×70 mm



