Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Kolben, Rundboden, Eng- oder Weithals

VWR®, Kolben, Rundboden, Eng- oder Weithals

2000 ml, 240 mm, 166 mm, 76 mm
Catalog # 214-1186
Supplier:   VWR Collection
VWR®, Kolben, Rundboden, Eng- oder Weithals
Catalog # 214-1186
Supplier:  VWR Collection
VWR®, Kolben, Rundboden, Eng- oder Weithals
VWR®, Kolben, Rundboden, Eng- oder Weithals

2000 ml, 240 mm, 166 mm, 76 mm

Price
35,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Borosilikatglas 3.3, klar.

  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch relativ hohe Temperaturwechselbeständigkeit

Die wirtschaftliche Alternative für vielfältige Einsatzbereiche. Mit Volumenmarkierung und weißem Beschriftungsfeld.

ISO 1773 (enge Öffnung)

DIN 12347 (weite Öffnung)

Certifications: ISO 1773 (enger Hals)
DIN 12347 (Weithals)

Accessories information:

Ordering information:

Delivery information:

Packaging:

Caution:

Services:

Specifications
  • Ext.Ø:
    166 mm
  • Kapazität:
    2000 ml
  • Höhe:
    240 mm
  • Seq:
    10
  • Hals A-Ø:
    76 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.