VWR®, Kolben, Rundboden, Eng- oder Weithals
1000 ml, 200 mm, 131 mm, 50 mm
Artikelnr. 214-1185
Anbieter: VWR Collection
Springe zu:
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3, klar.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch relativ hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Die wirtschaftliche Alternative für vielfältige Einsatzbereiche. Mit Volumenmarkierung und weißem Beschriftungsfeld.
ISO 1773 (enge Öffnung)
DIN 12347 (weite Öffnung)
Certifications: ISO 1773 (enger Hals)
DIN 12347 (Weithals)
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Services:
Documents
Spezifikationen
- Ext.Ø:131 mm
- Kapazität:1000 ml
- Höhe:200 mm
- Seq:09
- Hals A-Ø:50 mm



