Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Kolben, Rundboden, Eng- oder Weithals

VWR®, Kolben, Rundboden, Eng- oder Weithals

500 ml, 168 mm, 105 mm, 50 mm
Artikelnr. 214-1184
Anbieter:   VWR Collection
VWR®, Kolben, Rundboden, Eng- oder Weithals
Artikelnr. 214-1184
Anbieter:  VWR Collection
VWR®, Kolben, Rundboden, Eng- oder Weithals
VWR®, Kolben, Rundboden, Eng- oder Weithals

500 ml, 168 mm, 105 mm, 50 mm

Preis
13,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Borosilikatglas 3.3, klar.

  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch relativ hohe Temperaturwechselbeständigkeit

Die wirtschaftliche Alternative für vielfältige Einsatzbereiche. Mit Volumenmarkierung und weißem Beschriftungsfeld.

ISO 1773 (enge Öffnung)

DIN 12347 (weite Öffnung)

Certifications: ISO 1773 (enger Hals)
DIN 12347 (Weithals)

Accessories information:

Ordering information:

Delivery information:

Packaging:

Caution:

Services:

Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    105 mm
  • Kapazität:
    500 ml
  • Höhe:
    168 mm
  • Seq:
    08
  • Hals A-Ø:
    50 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.