VWR®, Kolben, Rundboden, Eng- oder Weithals
250 ml, 143 mm, 85 mm, 50 mm
Artikelnr. 214-1183
Anbieter: VWR Collection
Springe zu:
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3, klar.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch relativ hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Die wirtschaftliche Alternative für vielfältige Einsatzbereiche. Mit Volumenmarkierung und weißem Beschriftungsfeld.
ISO 1773 (enge Öffnung)
DIN 12347 (weite Öffnung)
Certifications: ISO 1773 (enger Hals)
DIN 12347 (Weithals)
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Services:
Documents
Spezifikationen
- Ext.Ø:85 mm
- Kapazität:250 ml
- Höhe:143 mm
- Seq:07
- Hals A-Ø:50 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



