VWR®, Kolben, Rundboden, Eng- oder Weithals
2000 ml, 240 mm, 166 mm, 50 mm
Artikelnr. 214-1181
Anbieter: VWR Collection
Springe zu:
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3, klar.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch relativ hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Die wirtschaftliche Alternative für vielfältige Einsatzbereiche. Mit Volumenmarkierung und weißem Beschriftungsfeld.
ISO 1773 (enge Öffnung)
DIN 12347 (weite Öffnung)
Zertifizierung: ISO 1773 (enger Hals)
DIN 12347 (Weithals)
Zubehördetails:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Serviceleistungen:
Dokumente
Spezifikationen
- Ext.Ø:166 mm
- Kapazität:2000 ml
- Höhe:240 mm
- Seq:05
- Hals A-Ø:50 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



