Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

VWR®, Kolben, Rundboden, Eng- oder Weithals

250 ml, 143 mm, 85 mm, 34 mm
Catalog # 214-1178
Supplier:   VWR Collection
VWR®, Kolben, Rundboden, Eng- oder Weithals
Catalog # 214-1178
Supplier:  VWR Collection
VWR®, Kolben, Rundboden, Eng- oder Weithals
VWR®, Kolben, Rundboden, Eng- oder Weithals

250 ml, 143 mm, 85 mm, 34 mm

Price
10,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Borosilikatglas 3.3, klar.

  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch relativ hohe Temperaturwechselbeständigkeit

Die wirtschaftliche Alternative für vielfältige Einsatzbereiche. Mit Volumenmarkierung und weißem Beschriftungsfeld.

ISO 1773 (enge Öffnung)

DIN 12347 (weite Öffnung)

 : ISO 1773 (enger Hals)
DIN 12347 (Weithals)

 :

 :

 :

 :

 :

 :

Specifications
  • Ext.Ø:
    85 mm
  • Kapazität:
    250 ml
  • Höhe:
    143 mm
  • Seq:
    02
  • Hals A-Ø:
    34 mm