Filtertiegel
30 ml, 3, 30 mm
Artikelnr. LENZ07185330
Anbieter: Lenz Laborglas
Springe zu:
Product Details & Documents
Filtration crucibles made of high quality borosilicate glass 3,3.
Spezifikationen
- Platte Ø:30 mm
- Porosität:3
- Kapazität:30 ml
- Seq:10



