Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Filtertiegel

Filtertiegel

15 ml, 3, 23 mm
Artikelnr. LENZ07185323
Anbieter:   Lenz Laborglas
Filtertiegel
Artikelnr. LENZ07185323
Anbieter:  Lenz Laborglas
Filtertiegel
Filtertiegel

15 ml, 3, 23 mm

Preis
15,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Filtration crucibles made of high quality borosilicate glass 3,3.

Documents

Spezifikationen
  • Platte Ø:
    23 mm
  • Porosität:
    3
  • Kapazität:
    15 ml
  • Seq:
    09
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.