Filtertiegel
8 ml, 2, 20 mm
Artikelnr. LENZ07185220
Anbieter: Lenz Laborglas
Springe zu:
Product Details & Documents
Filtration crucibles made of high quality borosilicate glass 3,3.
Spezifikationen
- Platte Ø:20 mm
- Porosität:2
- Kapazität:8 ml
- Seq:04



