Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Wägegläser

Wägegläser

350 ml, 75×95 mm, 80/12
Catalog # 611-9318
Supplier:   Lenz Laborglas
Wägegläser
Catalog # 611-9318
Supplier:  Lenz Laborglas
Wägegläser
Wägegläser

350 ml, 75×95 mm, 80/12

Price
65,50 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

DURAN®, Borosilikatglas.

  • Mit austauschbarem Deckel
  • Der Außenschliff erleichtert das Umfüllen von Materialien und verringert das Materialkontaminationsrisiko des Deckels
  • Erhältlich in niedriger, mittlerer und hoher Form

Documents

Specifications
  • Ø×H:
    75×95 mm
  • NS:
    80/12
  • Kapazität:
    350 ml
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.