Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Schalen | Avantor

Schalen

with knob, 90 mm
Artikelnr. NICK548A
Anbieter:   NICKEL ELECTRO
Schalen
Artikelnr. NICK548A
Anbieter:  NICKEL ELECTRO
Schalen
Schalen

with knob, 90 mm

Preis
57,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Pure nickel (99,6%).

  • Excellent corrosion and temperature resistance
  • Lids are optionally available with and without knobs
  • Smooth surfaces for fast, easy cleaning

Round, with flat bottom. Multipurpose dish ideal for a wide variety of uses.

Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    90 mm
  • Ausführung:
    with knob
  • Seq:
    12
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.