Schalen
Deckel mit Knauf, 70 mm
Artikelnr. 216-0407
Anbieter: NICKEL ELECTRO
Springe zu:
Product Details & Documents
Pure nickel (99,6%).
- Excellent corrosion and temperature resistance
- Lids are optionally available with and without knobs
- Smooth surfaces for fast, easy cleaning
Round, with flat bottom. Multipurpose dish ideal for a wide variety of uses.
Spezifikationen
- Ext.Ø:70 mm
- Ausführung:Deckel mit Knauf
- Seq:09
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



