Büchner-Trichter, einteilig
36 mm, 50 ml, 90-130 microns
Artikelnr. BELAF146080000
Anbieter: Bel-Art Products, a Part of SP
Springe zu:
Product Details & Documents
HDPE, with Fritware® porous plates.
- Can be used with or without filter paper
- For use below 52 °C
- To be used with Vac-Ring™ filter seal for quick filter set up
These fast flowing funnels with sealed-in PE filter plate of coarse porosity (90 to 130 µm) offer good retention and fast flow under vacuum.
Spezifikationen
- Platte Ø:36 mm
- Porosität:90-130 microns
- Kapazität:50 ml
- Seq:01
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungMaterialVerfügbarkeitPreis
- BELAH389590000Filterdichtung, Vac-Ring™, schwarz, für Trichterstielen mit bis zu 22 mm Ø, Stärke 9,5 mm und Außen-Ø 76 mmNeoprenEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 141,00 €



