Accessories for FlashGel™ system
FlashGel™ Loading Dye, 5X, RNA-nativer Probenpuffer (enthält Xylencyanol)
733-1619
: LONZA
- Bezeichnung:FlashGel™ Loading Dye, 5X, RNA-nativer Probenpuffer (enthält Xylencyanol)
- Seq:20
- Cat. No.:733-1619
- Dock-Größe B×T×H:120×134×54 mm
- Lagerung (Kassetten):Bei Raumtemperatur, bis zu 5 Monate ab Produktionsdatum
- Trennungsbereich (bp):1,2%ige Agarose: 50–4000
2,2%ige Agarose: 10–1000 - Kassettengröße B×L×H:107×115×17 mm
- Well-Volumen:2 - 5 µl
- Gelgröße B×T×L:84×70×2 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



