Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Gewindefläschchen

Vials, LCGC certified, 0,30 ml, 12×32 mm, PP, Klar, Ja, Screw cap, Silikon gebunden/PTFE
Artikelnr. WATE186002640
Marketsource
Anbieter:   WATERS
Gewindefläschchen
Artikelnr. WATE186002640
Anbieter:  WATERS
Marketsource
Gewindefläschchen

Vials, LCGC certified, 0,30 ml, 12×32 mm, PP, Klar, Ja, Screw cap, Silikon gebunden/PTFE

Preis
106,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Mit Deckel:
    Ja
  • Ø×H:
    12×32 mm
  • Septum:
    Silikon gebunden/PTFE
  • Kapazität:
    0,30 ml
  • Farbe:
    Klar
  • Bezeichnung:
    Vials, LCGC certified
  • Material:
    PP
  • Seq:
    14
  • Verschlusstyp:
    Screw cap