Flaschen mit Pumpzerstäuber
20 ml, GL 18-Gewinde, Braun
Artikelnr. 215-6271
Anbieter: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Springe zu:
Product Details & Documents
Flaschen aus braunem Natronglas mit Pumpzerstäuber, auch für die Chromatographie geeignet.
- Pumpenvolumen 0,12 ml pro Hub
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Braunes Glas für lichtempfindliche Substanzen
Dokumente
KOEHK-2314_TDS_DE
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Typ:GL 18-Gewinde
- Kapazität:20 ml
- Farbe:Braun
- Seq:02
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



