Flaschen mit Pumpzerstäuber
50 ml, GL 18-Gewinde, Braun
215-6273
Flaschen aus braunem Natronglas mit Pumpzerstäuber, auch für die Chromatographie geeignet.
- Pumpenvolumen 0,12 ml pro Hub
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Braunes Glas für lichtempfindliche Substanzen
- Typ:GL 18-Gewinde
- Kapazität:50 ml
- Farbe:Braun
- Seq:04



