Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Eimerloser Bodenmopp, EasySat™ | Avantor

Eimerloser Bodenmopp, EasySat™

EasySat™ Moppkopf, strukturiert, 550×120×460 mm, 4/Beutel, 8 Beutel
Artikelnr. 129-0215
Anbieter:   CONTEC
Eimerloser Bodenmopp, EasySat™
Artikelnr. 129-0215
Anbieter:  CONTEC
Eimerloser Bodenmopp, EasySat™
Eimerloser Bodenmopp, EasySat™

EasySat™ Moppkopf, strukturiert, 550×120×460 mm, 4/Beutel, 8 Beutel

Preis
731,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 32 ST
Product Details & Documents

Der eimerlose Bodenmopp EasySat™ ist eine effektive und schnelle Lösung für alle anfallenden.

  • Vollständig autoklavierbar
  • Geschlossener Lösungstank zur Verringerung des Kontaminationsrisikos durch Chemikalien
  • Große Öffnung für leichtes Befüllen des Tanks
  • Leichtes Moppsystem wiegt 3,2 kg mit vollem Tank
  • Sprühkontrollmechanismus setzt bei Bedarf oder kontinuierlich Reinigungslösung frei
  • Abgewinkelter Moppkopf reinigt an schwer zugänglichen Stellen und ist in zwei Ausführungen verfügbar: glatte Oberfläche für die Reinigung von Böden und strukturierte Oberfläche für mehr Scheuerkraft

Dieser innovative Mopp wurde für den Reinraum entwickelt und ist einfach zu verwenden. Der eingebaute 1,5-Liter-Lösungstank macht Eimer und Wringer komplett überflüssig (ein voller Tank reinigt bis zu 465 m²). Einweg-Wischmoppköpfe werden aus ultrareinem Polyesterschaumstoff VertiKlean hergestellt.

Der Wischmoppkopf ist validiert steril gemäß den Richtlinien AAMI/ISO 11137:2006 erhältlich. Gammabestrahlt bis SAL 10⁻⁶, eine der strengsten Richtlinien von AAMI/ISO.

Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    EasySat™ Moppkopf, strukturiert
  • Abmessungen:
    550×120×460 mm
  • Seq:
    02
  • Verpackt:
    4/Beutel, 8 Beutel