Schalen
Rechteckig, 2270 ml, - mm, 117×305×81 mm
Artikelnr. 216-1563
Anbieter: Novelis
Springe zu:
Product Details & Documents
Aluminium.
- Ölfrei
- Wiederverwertbar
Universalschalen für eine Vielzahl von Anwendungen.
Spezifikationen
- Ext.Ø:- mm
- Kapazität:2270 ml
- Bezeichnung:Rechteckig
- Seq:04
- B×T×H:117×305×81 mm



