Spitzkolben mit Normschliff
100 ml, 29/32 NS, 125 mm, 64 mm
Artikelnr. 201-1044
Anbieter: Lenz Laborglas
Springe zu:
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit Normschliff-Hülse und weißem Beschriftungsfeld.
Dokumente
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE-Zertifikate
Spezifikationen
- Ext.Ø:64 mm
- Hülse:29/32 NS
- Kapazität:100 ml
- Höhe:125 mm
- Seq:10



