Passive air samplers
Air sampler with 0,152 mm orifice, 30 – 80 ml/min, Siltek® behandeltes Edelstahl
Catalog # REST24164
Supplier: Restek
Jump to:
Product Details & Documents
These passive air samplers provide accurate integrated sampling without a sampling pump.
- Siltek® treated components ensure accurate sampling of active components
- Excellent for sampling times from 0,5 to 125 hours
Ordering information: Flow controllers and critical orifices can be ordered separately.
Delivery information: Includes Veriflo® SC423XL flow controller, stainless steel vaccum gauge, siltek® sample inlet of 6,35 mm (1/4"), 2 µm frit filter with washer and interchangeable critical orifice.
Specifications
- Bezeichnung:Air sampler with 0,152 mm orifice
- Material:Siltek® behandeltes Edelstahl
- Seq:06
- Luftstrom:30 – 80 ml/min
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



