Lugolsche Lösung
Glasflasche, 250 mL
Artikelnr. ROTHN052.1
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Springe zu:
Product Details & Documents
- Dichte:1,01 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche
- VE:250 mL



