Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Glasmikrofaserfilter

MG 160, 150 mm
Artikelnr. 513-0758
Anbieter:   Ahlstrom
Glasmikrofaserfilter
Artikelnr. 513-0758
Anbieter:  Ahlstrom
Glasmikrofaserfilter
Glasmikrofaserfilter

MG 160, 150 mm

Preis
74,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 ST
Product Details & Documents

Ahlstrom-Munksjö bietet hochwertige Glasfilter, die sich ideal für viele Anwendungen wie Luftverschmutzungskontrolle, Wasserüberwachung und Luftpartikelüberwachung eignen. Die große Auswahl an bindemittelfreien Glasmikrofaserfiltern kann zum Sammeln von Partikeln und Aerosolen oder zur Bestimmung des Gesamtgehalts an Schwebstoffen in Wasser verwendet werden.

  • Hergestellt mit ultrareinem Wasser
  • Schnelle Durchflussrate
  • Hohe Ladekapazität
  • Rückhaltung sehr feiner Partikel
Spezifikationen
  • Sorte:
    MG 160
  • Seq:
    38
  • Größe:
    150 mm
  • Cat. No.:
    513-0758
  • Partikelretention:
    1,2 μm
  • Stärke:
    0,40 mm
  • Gewicht:
    75 g/m²
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.