Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Glasmikrofaserfilter

MG 160, 47 mm
Artikelnr. 513-0759
Anbieter:   Ahlstrom
Glasmikrofaserfilter
Artikelnr. 513-0759
Anbieter:  Ahlstrom
Glasmikrofaserfilter
Glasmikrofaserfilter

MG 160, 47 mm

Preis
18,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 ST
Product Details & Documents

Ahlstrom-Munksjö bietet hochwertige Glasfilter, die sich ideal für viele Anwendungen wie Luftverschmutzungskontrolle, Wasserüberwachung und Luftpartikelüberwachung eignen. Die große Auswahl an bindemittelfreien Glasmikrofaserfiltern kann zum Sammeln von Partikeln und Aerosolen oder zur Bestimmung des Gesamtgehalts an Schwebstoffen in Wasser verwendet werden.

  • Hergestellt mit ultrareinem Wasser
  • Schnelle Durchflussrate
  • Hohe Ladekapazität
  • Rückhaltung sehr feiner Partikel
Spezifikationen
  • Sorte:
    MG 160
  • Seq:
    30
  • Größe:
    47 mm
  • Cat. No.:
    513-0759
  • Partikelretention:
    1,2 μm
  • Stärke:
    0,40 mm
  • Gewicht:
    75 g/m²