Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Glasmikrofaserfilter

Glasmikrofaserfilter

MG C, 24 mm
Catalog # 513-0776
Supplier:   Ahlstrom
Glasmikrofaserfilter
Catalog # 513-0776
Supplier:  Ahlstrom
Glasmikrofaserfilter
Glasmikrofaserfilter

MG C, 24 mm

Price
47,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents

Ahlstrom-Munksjö bietet hochwertige Glasfilter, die sich ideal für viele Anwendungen wie Luftverschmutzungskontrolle, Wasserüberwachung und Luftpartikelüberwachung eignen. Die große Auswahl an bindemittelfreien Glasmikrofaserfiltern kann zum Sammeln von Partikeln und Aerosolen oder zur Bestimmung des Gesamtgehalts an Schwebstoffen in Wasser verwendet werden.

  • Hergestellt mit ultrareinem Wasser
  • Schnelle Durchflussrate
  • Hohe Ladekapazität
  • Rückhaltung sehr feiner Partikel
Spezifikationen
  • Sorte:
    MG C
  • Seq:
    11
  • Größe:
    24 mm
  • Cat. No.:
    513-0776
  • Partikelretention:
    1,2 μm
  • Stärke:
    0,24 mm
  • Gewicht:
    52 g/m²
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.