Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Desiccators | Avantor

Desiccators

Ohne Hahn, 140 DN, 121 mm, 171x206 mm
Artikelnr. 467-0075
Desiccators
Artikelnr. 467-0075
Desiccators
Desiccators

Ohne Hahn, 140 DN, 121 mm, 171x206 mm

Preis
127,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Desiccators with white PP base and clear PC domed lid with large ribbed knob. Desiccant can be placed on or under the PP plate.

  • Space saving, maximum interior clearance and volume with a minimal footprint
  • Neoprene O-ring ensures tight seal down to 0 °C without grease, and will not be harmed if grease is accidentally applied

Bestellinformation: Supplied with PP plate which is 3.2 mm thick with 3.2 mm diameter holes for air circulation.

Spezifikationen
  • Nenngröße:
    140 DN
  • Typ:
    Ohne Hahn
  • Nutzbare Höhe:
    121 mm
  • Ø-A×H:
    171x206 mm
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.