Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
VWR® Traceable®, wasserdichte Thermometer | Avantor

VWR® Traceable®, wasserdichte Thermometer

–50…+300 °C, ±0,4 (0; 100); ±1,0 °C, 0,1 (–20…+200); 1,0 (–50…+300) °C, 260,3×12,7×44,5 mm, 25 g
Artikelnr. 620-2099
Anbieter:   VWR Collection
VWR® Traceable®, wasserdichte Thermometer
Artikelnr. 620-2099
Anbieter:  VWR Collection
VWR® Traceable®, wasserdichte Thermometer
VWR® Traceable®, wasserdichte Thermometer

–50…+300 °C, ±0,4 (0; 100); ±1,0 °C, 0,1 (–20…+200); 1,0 (–50…+300) °C, 260,3×12,7×44,5 mm, 25 g

Preis
133,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Dieses wasserdichte und stoßfeste Thermometer ist ein sicherer Ersatz für jedes gefährliche Quecksilberinstrument. Die Sonde ist gegen die meisten Chemikalien beständig.

  • Wasserdichte Konstruktion für Nasslabore, abspülbare Bereiche und alle mobilen Anwendungen
  • Speicher zum Abrufen der maximalen/minimalen Temperaturen
  • Messwert wird jede Sekunde aktualisiert

Fühler aus Edelstahl (Lר: 203×3,5 mm).

Zertifizierung:

Bestellinformation:

Lieferumfang: Lieferung mit Sonde und Abdeckung, Silberoxidbatterie und Traceable®-Kalibrierungszertifikat.

Verpackung:

Achtung! Bitte beachten:

Spezifikationen
  • Messbereich:
    –50…+300 °C
  • Auflösung:
    0,1 (–20…+200); 1,0 (–50…+300) °C
  • Gewicht:
    25 g
  • Seq:
    03
  • B×T×H:
    260,3×12,7×44,5 mm
  • Genauigkeit:
    ±0,4 (0; 100); ±1,0 °C
Accessories

Produktinformationen

  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VWRI1039
    Replacement battery for VWRI620-2092
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 19,80 €