Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Magnetrührstäbchen-Sets

Magnetrührstäbchen-Sets

Polygon 1
Catalog # 442-0515
Supplier:   VWR Collection
Magnetrührstäbchen-Sets
Catalog # 442-0515
Supplier:  VWR Collection
Magnetrührstäbchen-Sets
Magnetrührstäbchen-Sets

Polygon 1

Price
118,00 €
Log in for availability
1 * 1 SET
Product Details & Documents

Modell Octahedral 1, PTFE-ummantelte, achteckige Magnetrührstäbchen mit Mittelring. 12-teilig in praktischer Klarsichtbox. Das Set beinhaltet je zwei Magnetrührstäbchen mit den nachfolgenden Abmessungen, Lר (mm): 13×8, 15×8, 25×10, 38×10, 51×10 und 64×10.

Modell Cross, PTFE-ummantelte, kreuzförmige Magnetrührstäbchen. 5-teilig.
Das Set beinhaltet je ein Magnetrührstäbchen mit den nachfolgenden Abmessungen, Lר (mm): 10×10, 20×20, 25×25, 30×30, und 38×38.

Modell Oval 1, PTFE-ummantelte, elliptische Magnetrührstäbchen.12-teilig in praktischer Klarsichtbox.
Das Set beinhaltet je zwei Magnetrührstäbchen mit den nachfolgenden Abmessungen, Lר (mm): 10×5, 15×6, 25×10, 30×10 und 35×13, sowie je ein Magnetrührstäbchen mit den Maßen Lר (mm): 50×17 und 70×27.
Modell Oval 2, PTFE-ummantelte, elliptische Magnetrührstäbchen. 13-teilig in praktischer Klarsichtbox.
Das Set beinhaltet je zwei Magnetrührstäbchen mit den nachfolgenden Abmessungen, Lר (mm): 20×10, 25×12, 30×16, 35×16, 40×20, und 50×20, sowie ein Magnetrührstäbchen mit den Maßen Lר (mm): 70×20.

Modell Color Mikro, PTFE-ummantelte, farbige Mikro-Magnetrührstäbchen. 12-teilig in praktischer Klarsichtbox. Das Set beinhaltet je ein Magnetrührstäbchen in den Farben blau, rot und gelb mit den nachfolgenden Abmessungen, Lר (mm): 8×1,5, 5×2, 7×2 und 10×3.
Modell Color Standard, PTFE-ummantelte, farbige, achteckige Magnetrührstäbchen mit Mittelring. 24-teilig in praktischer Klarsichtbox. Das Set beinhaltet je ein Magnetrührstäbchen in den Farben blau, rot und gelb mit den nachfolgenden Abmessungen, Lר (mm): 13×3, 13×8, 15×8, 22×8, 25×8, 38×8, 51×8 und 75×13.

Modell Polygon 1, PTFE-ummantelte, zylindrische Magnetrührstäbchen. 18-teilig in praktischer Klarsichtbox.
Das Set beinhaltet je zwei Magnetrührstäbchen mit den nachfolgenden Abmessungen, Lר (mm): 10×6, 15×6, 20×7, 25×8, 30×8, 40×8, 50×8, 60×10 und 80×10.
Modell Polygon 2, PTFE-ummantelte, zylindrische Magnetrührstäbchen. 18-teilig in praktischer Klarsichtbox.
Das Set beinhaltet je zwei Magnetrührstäbchen mit den nachfolgenden Abmessungen, Lר (mm): 10×6, 15×4,5, 20×6, 25×6, 30×6, 40×8, 50×8, 60×10 und 70×10.

Modell Mix 1, PTFE-ummantelte, zylindrische Magnetrührstäbchen, 22-teilig in praktischer Klarsichtbox, 16 davon mit auswechselbarem Mittelring.
Das Set beinhaltet je zwei Magnetrührstäbchen mit den nachfolgenden Abmessungen, Lר (mm): 13×8, 13×10, 20×8, 25×8, 25×10, 38×8, 42×10, 51×8 und 51×10, sowie je ein Magnetrührstäbchen mit den Maßen Lר (mm): 32×8, 32×10, 38×10 und 45×8.
Modell Mix 2, PTFE-ummantelt, 14-teilig. 10 achteckige Magnetrührstäbchen mit Mittelring und 4 Mikro-Magnetrührstäbchen in praktischer Klarsichtbox.
Das Set beinhaltet je zwei Mikro-Magnetrührstäbchen mit den Abmessungen, Lר (mm): 7×2, 10×3 sowie je zwei Magnetrührstäbchen achteckig mit Mittelring 13×8,15×8, 25×10, 38×10 und 51×10.

Specifications
  • Typ:
    Polygon 1
  • Seq:
    07
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.