Magnetrührstäbchen-Sets
Product Details & Documents
Modell Octahedral 1, PTFE-ummantelte, achteckige Magnetrührstäbchen mit Mittelring. 12-teilig in praktischer Klarsichtbox. Das Set beinhaltet je zwei Magnetrührstäbchen mit den nachfolgenden Abmessungen, Lר (mm): 13×8, 15×8, 25×10, 38×10, 51×10 und 64×10.
Modell Cross, PTFE-ummantelte, kreuzförmige Magnetrührstäbchen. 5-teilig.
Das Set beinhaltet je ein Magnetrührstäbchen mit den nachfolgenden Abmessungen, Lר (mm): 10×10, 20×20, 25×25, 30×30, und 38×38.
Modell Oval 1, PTFE-ummantelte, elliptische Magnetrührstäbchen.12-teilig in praktischer Klarsichtbox.
Das Set beinhaltet je zwei Magnetrührstäbchen mit den nachfolgenden Abmessungen, Lר (mm): 10×5, 15×6, 25×10, 30×10 und 35×13, sowie je ein Magnetrührstäbchen mit den Maßen Lר (mm): 50×17 und 70×27.
Modell Oval 2, PTFE-ummantelte, elliptische Magnetrührstäbchen. 13-teilig in praktischer Klarsichtbox.
Das Set beinhaltet je zwei Magnetrührstäbchen mit den nachfolgenden Abmessungen, Lר (mm): 20×10, 25×12, 30×16, 35×16, 40×20, und 50×20, sowie ein Magnetrührstäbchen mit den Maßen Lר (mm): 70×20.
Modell Color Mikro, PTFE-ummantelte, farbige Mikro-Magnetrührstäbchen. 12-teilig in praktischer Klarsichtbox. Das Set beinhaltet je ein Magnetrührstäbchen in den Farben blau, rot und gelb mit den nachfolgenden Abmessungen, Lר (mm): 8×1,5, 5×2, 7×2 und 10×3.
Modell Color Standard, PTFE-ummantelte, farbige, achteckige Magnetrührstäbchen mit Mittelring. 24-teilig in praktischer Klarsichtbox. Das Set beinhaltet je ein Magnetrührstäbchen in den Farben blau, rot und gelb mit den nachfolgenden Abmessungen, Lר (mm): 13×3, 13×8, 15×8, 22×8, 25×8, 38×8, 51×8 und 75×13.
Modell Polygon 1, PTFE-ummantelte, zylindrische Magnetrührstäbchen. 18-teilig in praktischer Klarsichtbox.
Das Set beinhaltet je zwei Magnetrührstäbchen mit den nachfolgenden Abmessungen, Lר (mm): 10×6, 15×6, 20×7, 25×8, 30×8, 40×8, 50×8, 60×10 und 80×10.
Modell Polygon 2, PTFE-ummantelte, zylindrische Magnetrührstäbchen. 18-teilig in praktischer Klarsichtbox.
Das Set beinhaltet je zwei Magnetrührstäbchen mit den nachfolgenden Abmessungen, Lר (mm): 10×6, 15×4,5, 20×6, 25×6, 30×6, 40×8, 50×8, 60×10 und 70×10.
Modell Mix 1, PTFE-ummantelte, zylindrische Magnetrührstäbchen, 22-teilig in praktischer Klarsichtbox, 16 davon mit auswechselbarem Mittelring.
Das Set beinhaltet je zwei Magnetrührstäbchen mit den nachfolgenden Abmessungen, Lר (mm): 13×8, 13×10, 20×8, 25×8, 25×10, 38×8, 42×10, 51×8 und 51×10, sowie je ein Magnetrührstäbchen mit den Maßen Lר (mm): 32×8, 32×10, 38×10 und 45×8.
Modell Mix 2, PTFE-ummantelt, 14-teilig. 10 achteckige Magnetrührstäbchen mit Mittelring und 4 Mikro-Magnetrührstäbchen in praktischer Klarsichtbox.
Das Set beinhaltet je zwei Mikro-Magnetrührstäbchen mit den Abmessungen, Lר (mm): 7×2, 10×3 sowie je zwei Magnetrührstäbchen achteckig mit Mittelring 13×8,15×8, 25×10, 38×10 und 51×10.
Spezifikationen
- Typ:Oval 1
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



