VWR®, Abdampfschalen, flach
400 ml, 40 mm, 136 mm
Artikelnr. 216-0178
Anbieter: VWR Collection
Springe zu:
Product Details & Documents
PTFE, mit Ausguss.
Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
-
Temperaturbeständig von −200 bis +280 °C
Außendurchmesser mit einer Toleranz von +/- 1mm
- Außergewöhnlich glatte Innenwände zur Vermeidung von Kontaminationen
Dickwandig, konische Form. Extrem robust.
Zertifizierung:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Dokumente
Spezifikationen
- Ext.Ø:136 mm
- Kapazität:400 ml
- Höhe:40 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



