VWR®, Abdampfschalen, flach
180 ml, 22 mm, 130 mm
216-0176
PTFE, mit Ausguss.
Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
-
Temperaturbeständig von −200 bis +280 °C
Außendurchmesser mit einer Toleranz von +/- 1mm
- Außergewöhnlich glatte Innenwände zur Vermeidung von Kontaminationen
Dickwandig, konische Form. Extrem robust.
:
:
:
:
:
- Ext.Ø:130 mm
- Kapazität:180 ml
- Höhe:22 mm



