Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Ansaugfilter, BOLA

Ansaugfilter, UNF 1/4" 28G, PTFE, 2 μm, 1,6 mm, 14 mm, 25 mm
Artikelnr. BOHLF765-16
Anbieter:   Bohlender
Ansaugfilter, BOLA
Artikelnr. BOHLF765-16
Anbieter:  Bohlender
Ansaugfilter, BOLA
Ansaugfilter, BOLA

Ansaugfilter, UNF 1/4" 28G, PTFE, 2 μm, 1,6 mm, 14 mm, 25 mm

Preis
105,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Diese PTFE-Saugfilter bestehen aus einem Aufnahmebehälter mit Innengewinde und einer leicht austauschbaren Fritte. Sie eignen sich ideal als Vorfilter vor Pumpensystemen, um Dichtungen, Kolben oder Säulenpackungen vor vorzeitigem Verschleiß durch Verunreinigungen zu schützen.

Gute Chemikalienbeständigkeit
Temperaturbeständig von −200 bis +250 °C

 :

 :

 :

Spezifikationen
  • Ø:
    14 mm
  • Porengröße:
    2 μm
  • Bezeichnung:
    Ansaugfilter
  • Länge:
    25 mm
  • Material:
    PTFE
  • Seq:
    02
  • Anschlussstück:
    UNF 1/4" 28G
  • Für Schlauch I-Ø:
    1,6 mm