Hämacytometer-Deckgläser
24×24 mm, 0,4 mm, Glas
Artikelnr. 631-0675
Anbieter: MARIENFELD
Springe zu:
Product Details & Documents
Diese rechteckigen Deckgläser für Zählkammern sind in drei verschiedenen Formaten erhältlich.
: In Polybeuteln, zehn Kunststoffbeutel mit jeweils zehn Deckgläsern in einer Schiebebox.
Dokumente
Spezifikationen
- L×B:24×24 mm
- Material:Glas
- Stärke:0,4 mm



