Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Kapillare | Avantor

Kapillare

I-Ø 0,25 mm, O-Ø 1/16, blue solid, max. 386 bar
Artikelnr. JOURJR-T-6009-M10
Anbieter:   VICI JOUR RESEARCH
Kapillare
Artikelnr. JOURJR-T-6009-M10
Anbieter:  VICI JOUR RESEARCH
Kapillare
Kapillare

I-Ø 0,25 mm, O-Ø 1/16, blue solid, max. 386 bar

Preis
230,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 m
Product Details & Documents

PEEK.

  • Beständig gegen kontinuierlichen Druck ohne Blasenbildung
  • Beständig gegenüber organischen Lösungsmitteln
  • Inert und biokompatibel
  • Farbliche Kennzeichnung für jeden Durchmesser

Unempfindlich gegenüber starken Puffern, Halogenidsalzen oder aggressiven mobilen Phasen, die sogar Edelstahl zersetzen würden.

 : Achtung: Dichlormethan, Tetrahydrofuran und DMSO können zur Blasenbildung beim PEEK führen. Konzentrierte Salpetersäure und Schwefelsäure greifen Polyetheretherketon an.

Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    I-Ø 0,25 mm, O-Ø 1/16, blue solid, max. 386 bar
  • Seq:
    43
  • Cat. No.:
    JOURJR-T-6009-M10
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.