Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Kapillare

Kapillare

I-Ø 0,75 mm, O-Ø 1/16, green solid, max. 240 bar
Catalog # JOURJR-T-6011-M10
Supplier:   VICI JOUR RESEARCH
Kapillare
Catalog # JOURJR-T-6011-M10
Supplier:  VICI JOUR RESEARCH
Kapillare
Kapillare

I-Ø 0,75 mm, O-Ø 1/16, green solid, max. 240 bar

Price
230,00 €
Log in for availability
1 * 10 m
Product Details & Documents

PEEK.

  • Beständig gegen kontinuierlichen Druck ohne Blasenbildung
  • Beständig gegenüber organischen Lösungsmitteln
  • Inert und biokompatibel
  • Farbliche Kennzeichnung für jeden Durchmesser

Unempfindlich gegenüber starken Puffern, Halogenidsalzen oder aggressiven mobilen Phasen, die sogar Edelstahl zersetzen würden.

Caution: Achtung: Dichlormethan, Tetrahydrofuran und DMSO können zur Blasenbildung beim PEEK führen. Konzentrierte Salpetersäure und Schwefelsäure greifen Polyetheretherketon an.

Specifications
  • Bezeichnung:
    I-Ø 0,75 mm, O-Ø 1/16, green solid, max. 240 bar
  • Seq:
    45
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.