Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Kapillare | Avantor

Kapillare

I-Ø 0,5 mm, O-Ø 1/16, orange striped, max. 310 bar
Artikelnr. JOURJR-T-6002-M10
Anbieter:   VICI JOUR RESEARCH
Kapillare
Artikelnr. JOURJR-T-6002-M10
Anbieter:  VICI JOUR RESEARCH
Kapillare
Kapillare

I-Ø 0,5 mm, O-Ø 1/16, orange striped, max. 310 bar

Preis
230,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 m
Product Details & Documents

PEEK.

  • Beständig gegen kontinuierlichen Druck ohne Blasenbildung
  • Beständig gegenüber organischen Lösungsmitteln
  • Inert und biokompatibel
  • Farbliche Kennzeichnung für jeden Durchmesser

Unempfindlich gegenüber starken Puffern, Halogenidsalzen oder aggressiven mobilen Phasen, die sogar Edelstahl zersetzen würden.

Caution: Achtung: Dichlormethan, Tetrahydrofuran und DMSO können zur Blasenbildung beim PEEK führen. Konzentrierte Salpetersäure und Schwefelsäure greifen Polyetheretherketon an.

Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    I-Ø 0,5 mm, O-Ø 1/16, orange striped, max. 310 bar
  • Seq:
    37
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.