Messfühler für Lebensmittel
Messspitze für tiefgefrorene Güter (z. B. Käse und Fleisch), Edelstahl, 90 mm, 8×95 mm
Artikelnr. 620-0174
Anbieter: Testo
Springe zu:
Product Details & Documents
Diese Temperaturfühler eignen sich für Messungen in halbfesten oder flüssigen Medien im Lebensmittelbereich.
Zur Verwendung mit Einstechthermometer Testo 105.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Messspitze für tiefgefrorene Güter (z. B. Käse und Fleisch)
- Länge:90 mm
- Material:Edelstahl
- Ø×L:8×95 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



