Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Inline-Filter, Polydisc™ GW, Whatman™

0,45 µm, 20,4 cm², 52 mm, -
  514-0088
Inline-Filter, Polydisc™ GW, Whatman™
  514-0088
Inline-Filter, Polydisc™ GW, Whatman™
Inline-Filter, Polydisc™ GW, Whatman™

0,45 µm, 20,4 cm², 52 mm, -

 
294,00 €
   
1 * 20 ST
 

Polydisc GW (Ground Water) von Cytiva ist ein Inline-Filter, der speziell für die Vorbereitung von Grundwasserproben für die Analyse gelöster Schwermetalle entwickelt wurde.

  • Hydrophile, langlebige Nylonmembran ist mit wässrigen Proben kompatibel
  • 100% Quarzfaser-Vorfilter mit geringem Schwermetallgehalt ermöglicht die Filtration größerer Mengen selbst stark partikelbeladener Proben
  • Zertifizierte niedrige Hintergrundmetallwerte für Schwermetalltests
  • Große Filterfläche von 20,4 cm²
  • Schlauchdüse kompatibel mit Schläuchen mit 6 - 14 mm Innen.Ø

Die große Filteroberfläche von Polydisc GW, die langlebige Nylon-Whatman-Membran und der Quarzfaser-Vorfilter sorgen für eine hohe Schmutzaufnahmekapazität. Der Filter wurde gemäß den gesetzlichen Anforderungen für Grundwassertests entwickelt, die in der US-amerikanischen EPA-Methode 3005A zu finden sind.

Für Schwermetalltests im Grundwasser ist häufig ein Wasserfilter erforderlich, um die Trübung einer Probe zu verringern. Die Ergebnisse können jedoch verfälscht werden, wenn der Filter selbst Schwermetalle enthält. Cytiva zertifiziert jede Polydisc GW-Charge für niedrige Hintergrundwerte zur Bestimmung von Spurenelementen.

 
  • Ø:
    52 mm
  • Filterfläche:
    20,4 cm²
  • Porengröße:
    0,45 µm
  • Steril:
    -