Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Petrischalen, PYREX® | Avantor

Petrischalen, PYREX®

Petrischale, Glas, 80 mm, 20 mm, Unsteril
Artikelnr. 391-2024
Anbieter:   SciLabware
Petrischalen, PYREX®
Artikelnr. 391-2024
Anbieter:  SciLabware
Petrischalen, PYREX®
Petrischalen, PYREX®

Petrischale, Glas, 80 mm, 20 mm, Unsteril

Preis
206,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents

PYREX®, Borosilikatglas, mit Deckel.

  • Chemikalienbeständig
  • Speziell geformt, um eine gleichmäßige Wandstärke und eine konsistente optische Leistung zu gewährleisten
  • Hält wiederholtem Autoklavieren stand
Spezifikationen
  • Ø:
    80 mm
  • Sterilität:
    Unsteril
  • Ausführung:
    Petrischale, Glas
  • Höhe:
    20 mm
  • Seq:
    03