Handtücher, SCOTT®
SCOTT®, Einzelblattrolle, 1-lagig, Weiß, 200 m × 200 mm, 6 Rollen/Karton
Artikelnr. KIMW6665
Anbieter: KIMBERLY CLARK
Springe zu:
Product Details & Documents
Einweg-Handtücher aus AIRFLEX*, einem voluminösen, textilartigen Zellstoff.
- Hochsaugfähig und reißfest, auch im nassen Zustand
- Einzelblattentnahme für maximale Hygiene und zur Vermeidung von Papierverschwendung
- Besonders weich
Spezifikationen
- Verpackt:6 Rollen/Karton
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:SCOTT®, Einzelblattrolle, 1-lagig
- L×B:200 m × 200 mm
- Seq:04
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungB×T×HVerfügbarkeitPreis
- 115-1779Dispenser for hand towel rolls, AQUARIUS* 6959, white ABS, with window326×241×430 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 199,00 €
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



