Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Einstechfühler, K-Type | Avantor

Einstechfühler, K-Type

V4A-Rohr mit Feder und schlanker Ø 3-mm-Einstechspitze, mit Kunststoffgriff, Knickschutzverschraubung, 1 m hochflexiblem Silikonkabel und 3,5 mm vergoldetem Klinkenstecker
Ansprechzeit (T90): Wasser 0,4 m/s < 2 s, Luft 2 m/s ~40 s, −70…+200 °C
Artikelnr. GRSG600431
Anbieter:   Greisinger
Einstechfühler, K-Type
Artikelnr. GRSG600431
Anbieter:  Greisinger
Einstechfühler, K-Type
Einstechfühler, K-Type

V4A-Rohr mit Feder und schlanker Ø 3-mm-Einstechspitze, mit Kunststoffgriff, Knickschutzverschraubung, 1 m hochflexiblem Silikonkabel und 3,5 mm vergoldetem Klinkenstecker
Ansprechzeit (T90): Wasser 0,4 m/s < 2 s, Luft 2 m/s ~40 s, −70…+200 °C

Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Messbereich:
    −70…+200 °C
  • Bezeichnung:
    V4A-Rohr mit Feder und schlanker Ø 3-mm-Einstechspitze, mit Kunststoffgriff, Knickschutzverschraubung, 1 m hochflexiblem Silikonkabel und 3,5 mm vergoldetem Klinkenstecker
    Ansprechzeit (T90): Wasser 0,4 m/s < 2 s, Luft 2 m/s ~40 s
  • Seq:
    01