VWR® Abdampfschalen
600 ml, 80 mm, 140 mm
Artikelnr. 216-0090
Anbieter: VWR Collection
Springe zu:
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3, mit Ausguss.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit bis +500 °C
- Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen
Die wirtschaftliche Alternative für ein breites Spektrum an Anwendungen. Mit flachem Boden und weißem Beschriftungsfeld.
Zertifizierung: DIN 12336
Dokumente
TDS_VWR_EVAPORATING_DISHES_WITH_SPOUT
Produktspezifikation
VWR® Glassware Solutions
Produktliteratur
Spezifikationen
- Ext.Ø:140 mm
- Kapazität:600 ml
- Höhe:80 mm
- Seq:08
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



