VWR® Abdampfschalen
60 ml, 35 mm, 70 mm
Artikelnr. 216-0086
Anbieter: VWR Collection
Springe zu:
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3, mit Ausguss.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit bis +500 °C
- Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen
Die wirtschaftliche Alternative für ein breites Spektrum an Anwendungen. Mit flachem Boden und weißem Beschriftungsfeld.
Zertifizierung: DIN 12336
Dokumente
TDS_VWR_EVAPORATING_DISHES_WITH_SPOUT
Produktspezifikation
VWR® Glassware Solutions
Produktliteratur
Spezifikationen
- Ext.Ø:70 mm
- Kapazität:60 ml
- Höhe:35 mm
- Seq:04
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



